Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7200 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.38 mm
- Diamètre extérieur25.4 mm
- Longueur totale38.1 mm
- Taille du filetageM5
- Poids0.18 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériel7075 Aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.91 pi-lb
- Raideur de torsion0.55 N-m/dég
- CUP_NON63452901075