Motion
FSMR38-16-10-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 0.6300 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04804957
N° MFRFSMR38-16-10-SS
Prix543.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 0.6300 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04804957
N° MFRFSMR38-16-10-SS
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
Prix543.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    16 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6300 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0300 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.821 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    14.62 pi-lb
  • CUP_NON
    63452904680

Aperçu

Description du fabricant
FSMR38-16-10-SS COUPLIN DE VIS DE 6-BEAM