Motion
MCL-50-FZ
Collier de vis de fixation - série MCL, une pièce - fendu, acier, uni, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI04805152
N° MFRMCL-50-FZ
Prix110.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation - série MCL, une pièce - fendu, acier, uni, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI04805152
N° MFRMCL-50-FZ
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
Prix110.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre max. du dégagement
    84.7 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Poids
    0.93 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Vis de serrage forgée
    M8x25
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Plaqué zinc
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Plaqué zinc
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série Type
    LCM
  • CUP_NON
    63452911470
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC MCL-50-FZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté