Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Alésage - Côté 15 mm
- Alésage - Côté 25 mm
- Diamètre extérieur du raccord0.7500 po, 19.10 mm
- Longueur totale de l’accouplement0.9060 po, 23 mm
- Taille du raccord19
- Code de taille de raccord19
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu0.7500 po;19.10 mm
- Diamètre de l’extrémité du moyeu0.7500 po, 19.10 mm
- Largeur du moyeu10.6 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4410 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.10 mm
- Désalignement parallèle maximal0.000 mm
- Diamètre extérieur19.1 mm
- Longueur totale23.0 mm
- Taille du filetageM2.5
- Pénétration de l’arbre11.5 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDisque unique
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion1.40 N-m
- Inversion dynamique du couple0.70 N-m
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMDCS19-5-5-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCS-A
- StyleDisque unique
- Capacité de couple2.8 N-m
- Couple nominal (po-lb)24.8 po-lb;2.8 N-m
- Raideur de torsion8.7 N-m/dég
- CUP_NON63452908481