Motion
MDCS25-10-6-A
Accouplement de disque complet - série MDCS-A, disque simple - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 25.4 mm, matériau de moyeu en aluminium de 26.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805311
N° MFRMDCS25-10-6-A
Prix120.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCS-A, disque simple - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 25.4 mm, matériau de moyeu en aluminium de 26.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805311
N° MFRMDCS25-10-6-A
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
Prix120.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0060 po
  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.0310 po, 26.20 mm
  • Taille du raccord
    25
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Largeur du moyeu
    11.8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.15 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.000 mm
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Longueur totale
    26.2 mm
  • Taille du filetage
    M3
  • Pénétration de l’arbre
    13.1 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Revêtement
    Anodisé sulfurique;Noir anodisé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage
    Disque unique
  • Type de couplage de disque
    Disque simple - Style à pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    2.80 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    1.40 N-m
  • Revêtement de finition
    Anodisé noir, anodisé sulfurique
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Pince
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Style de concentrateur
    Style de pince
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MDCS25-10-6-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCS-A
  • Style
    Disque unique
  • Capacité de couple
    5.6 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    49.56 po-lb;5.6 N-m
  • Raideur de torsion
    10.6 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908490

Aperçu

Description du fabricant
MDCS25-10-6-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté