Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0120 po
- Alésage - Côté 120 mm
- Alésage - Côté 214 mm
- Diamètre extérieur du raccord2.0000 po, 50.80 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.8130 po, 46.10 mm
- Taille du raccord51
- Code de taille de raccord51
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.0000 po, 50.80 mm
- Largeur du moyeu20.6 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8740 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.32 mm
- Désalignement parallèle maximal0.000 mm
- Diamètre extérieur50.8 mm
- Longueur totale46.1 mm
- Taille du filetageM5
- Pénétration de l’arbre23.0 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDisque unique
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantMDCS51-20-14-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCS-A
- StyleDisque unique
- Capacité de couple39.6 N-m
- Couple nominal (po-lb)350 po-lb;39.5 N-m
- Raideur de torsion98.0 N-m/dég
- CUP_NON63452908552