Motion
MDCS57-30-15-A
Accouplement de disque complet - série MDCS-A, disque simple - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 57.2 mm, matériau de moyeu en aluminium de 58.8 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805401
N° MFRMDCS57-30-15-A
Prix346.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCS-A, disque simple - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 57.2 mm, matériau de moyeu en aluminium de 58.8 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805401
N° MFRMDCS57-30-15-A
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
Prix346.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0150 po
  • Alésage - Côté 1
    30 mm
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.2520 po, 57.20 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3150 po, 58.80 mm
  • Taille du raccord
    57
  • Code de taille de raccord
    57
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.2520 po, 57.20 mm
  • Largeur du moyeu
    26.7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0510 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.38 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.000 mm
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Longueur totale
    58.8 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Pénétration de l’arbre
    26.7 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Revêtement
    Anodisé sulfurique;Noir anodisé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage
    Disque unique
  • Type de couplage de disque
    Disque simple - Style à pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    12.73 N-m
  • Revêtement de finition
    Anodisé noir, anodisé sulfurique
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Pince
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Style de concentrateur
    Style de pince
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MDCS57-30-15-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCS-A
  • Style
    Disque unique
  • Capacité de couple
    50.9 N-m
  • Couple nominal (po-lb)
    450 po-lb;50.8 N-m
  • Raideur de torsion
    113.0 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452911551

Aperçu

Description du fabricant
MDCS57-30-15-A PINCE 1 COUPLAGE DU DISQUE