Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Taille de l’alésage50 mm
- Porte-clés - Côté 114 mm
- Porte-clés - Côté 214 mm
- Taille de la rainure de clavette14 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Longueur totale124 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Taille de la visM10
- Taille du filetage de la vis de fixationM10
- Pénétration de l’arbre62.0 mm
- Poids7.97 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplageVis de fixation avec rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMSCC
- Matériau de la vis de fixationAcier allié
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452911693