Motion
MSCX-10-10-F
Vis de fixation à couplage rigide - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 29 mm, longueur totale de 45 mm, acier sans plomb 1215 , oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04805804
N° MFRMSCX-10-10-F
Prix66.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 29 mm, longueur totale de 45 mm, acier sans plomb 1215 , oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04805804
N° MFRMSCX-10-10-F
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
Prix66.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Désalignement parallèle
    0.00 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M5
  • Pénétration de l’arbre
    22.5 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MSCX
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452907643

Aperçu

Description du fabricant
MSCX-10-10-F ACCOUPLEMENT RIGIDE À VIS DE FIXATION