Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Taille de l’alésage14 mm
- Diamètre extérieur34 mm
- Longueur totale50 mm
- Désalignement parallèle0.00 mm
- Taille de la visM6
- Taille du filetage de la vis de fixationM6
- Pénétration de l’arbre25.0 mm
- Poids0.64 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Revêtement de finition de couplageLumineux
- Matériau de couplageAcier inoxydable 303
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- SérieMSCX
- Matériau de la vis de fixationAcier inoxydable série 18-8 300
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452907679