Motion
MWSP-25-F
Ruland MWSP-25-F - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, alésage 25mm, OD 45mm, W 33mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI04805928
N° MFRMWSP-25-F
Prix183.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MWSP-25-F - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, alésage 25mm, OD 45mm, W 33mm, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI04805928
N° MFRMWSP-25-F
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
Prix183.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0510 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Poids
    0.580 lb
  • Largeur
    31.6 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    M6
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MWSP-25-F
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452910712
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MWSP-25-F