Motion
QCL-16-A
Ruland QCL-16-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 1.0000 po, diamètre extérieur 1.969 po, largeur 0.512 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI04806204
N° MFRQCL-16-A
Prix47.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland QCL-16-A - Collier d’arbre de serrage rapide, monopièce, diamètre extérieur 1.0000 po, diamètre extérieur 1.969 po, largeur 0.512 po, corps en aluminium 6061 po, poignée en aluminium 6063 po
N° D’ARTICLE MI04806204
N° MFRQCL-16-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    Min. : 70 lb<lt/>br /<gt/>Max. : 100 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Vis d'assemblage
    M4 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9690 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.122 lb
  • Largeur
    0.5120 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Poignée dorée
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Fini contre-écrou
    Corps noir anodisé, manche doré anodisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +200 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série Type
    QCL
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452912556
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE À SERRAGE RAPIDE QCL-16-A