Motion
SC-12-P
Collier de vis de fixation - série SC, solide, acétal, ordinaire, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806212
N° MFRSC-12-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation - série SC, solide, acétal, ordinaire, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.5630 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806212
N° MFRSC-12-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Vis de fixation forgée
    5/16-18x1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.5630 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.0005 / +0,002 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Fini contre-écrou
    Simple
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -10 à +185 F
  • Style vis/verrouillable
    Une-pièce uni
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série Type
    SC
  • CUP_NON
    63452908135
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
SC-12-P COLLIER D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE