Motion
SCC-10-10-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 0.6250 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806221
N° MFRSCC-10-10-SS
Prix145.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 0.6250 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806221
N° MFRSCC-10-10-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,187 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,187 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 18
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    5/16 - 18
  • Pénétration de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Lumineux
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    SCC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452907669

Aperçu

Description du fabricant
SCC-10-10-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE À VIS DE FIXATION