Motion
SCC-20-20-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806229
N° MFRSCC-20-20-SS
Prix330.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806229
N° MFRSCC-20-20-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix330.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,250 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Taille de la vis
    3/8 - 16
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8 - 16
  • Pénétration de l’arbre
    1.625 po
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Lumineux
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Vis de fixation avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    SCC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452907674

Aperçu

Description du fabricant
SCC-20-20-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE À VIS DE FIXATION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon