Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 21.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Longueur de l’accouplement3.0000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille de la vis5/16 - 18
- Poids1.356 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplageVis de fixation monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- SérieSCX
- Cote de température-40 à 350 °F
- CUP_NON63452907664