Motion
SCX-28-28-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 1.7500 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806258
N° MFRSCX-28-28-SS
Prix1,517.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 1.7500 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur totale, acier inoxydable 303 , brillante
N° D’ARTICLE MI04806258
N° MFRSCX-28-28-SS
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
Prix1,517.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Taille de la vis
    1/2 - 13
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/2 - 13
  • Pénétration de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Revêtement de finition de couplage
    Lumineux
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série
    SCX
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452911894

Aperçu

Description du fabricant
SCX-28-28-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE À VIS DE FIXATION