Spécifications
Dimensions
- Charge axiale165 lb
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Diamètre max. du dégagement1.5000 po
- Diamètre extérieur1.3333 po
- Taille de la vis#10-32
- Poids0.020 lb
- Largeur0.4370 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionSimple
- Vis de serrage forgée#10-32x1/2
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouSimple
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcétal
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-10 à +185 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypePDR
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452908101
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po