Motion
SP-5-ST
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.3125 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806355
N° MFRSP-5-ST
Price$116.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.3125 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806355
N° MFRSP-5-ST
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
Price$116.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.838 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.2810 po

Details

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    #4-40x5/16
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SP-5-ST
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • CUP_NON
    63452911938
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SP-5-ST

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté