Motion
SP-9-ST
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5625 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806366
N° MFRSP-9-ST
Prix186.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 0.5625 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806366
N° MFRSP-9-ST
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
Prix186.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.448 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.4370 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    #10-32x1/2
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SP-9-ST
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • CUP_NON
    63452911942
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SP-9-ST