Motion
VV5QC21-08C8LD2

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08C8LD2

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI04807316
N° MFRVV5QC21-08C8LD2
Prix423.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08C8LD2

COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI04807316
N° MFRVV5QC21-08C8LD2
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
Prix423.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    273 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    8 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-08C8LD2
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vannes VQC2000
  • Trousse de fil de connexion
  • Conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option

Les clients ont également acheté