Motion
MY3B32-300-M9BVSBPC

SMC CORP OF AMERICA
MY3B32-300-M9BVSBPC

Cylindre pneumatique sans tige à joint MY3B-Mechanically - Double action, Alésage 32 mm, course 300 mm, Guide de base - Type standard
N° D’ARTICLE MI04807604
N° MFRMY3B32-300-M9BVSBPC
Prix583.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY3B32-300-M9BVSBPC

Cylindre pneumatique sans tige à joint MY3B-Mechanically - Double action, Alésage 32 mm, course 300 mm, Guide de base - Type standard
N° D’ARTICLE MI04807604
N° MFRMY3B32-300-M9BVSBPC
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
Prix583.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    525 mm
  • Largeur totale
    79 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY3* sont dotés d’un chariot et d’un piston monoblocs qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité interne pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Il est offert avec des pare-chocs en caoutchouc, des coussins d’air ou des amortisseurs externes ainsi qu’un dispositif de réglage de course.
  • Changement automatique
    M9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    SBPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M8-4 broches)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY3B32-PS
  • Série
    MY3B
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MY3B32-300-M9BVSBPC
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15~0.20 MPa (22~29 psi)
  • Vitesse : 80 à 500 mm/s (MY3A), 80 à 1000 mm/s (MY3B), 80 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 3000 mm (XB11)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté