Motion
CLSF250TN-1300-D

SMC CORP OF AMERICA
CLSF250TN-1300-D

Cylindre CLS
N° D’ARTICLE MI04807728
N° MFRCLSF250TN-1300-D
Prix8,121.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLSF250TN-1300-D

Cylindre CLS
N° D’ARTICLE MI04807728
N° MFRCLSF250TN-1300-D
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
Prix8,121.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    250 mm
  • Hauteur totale
    399 mm
  • Longueur totale
    1868 mm
  • Largeur totale
    420 mm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    M56x2 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    1300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +0.97 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +70 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CLS

Aperçu

Description du fabricant
CLSF250TN-1300-D VERROUILLAGE CYL, BORE LRG
  • Construction sans défaillance
  • Force de maintien égale dans les deux directions
  • Interrupteur de l’unité de verrouillage
  • Maintenabilité améliorée
  • Courses à 1600 selon les supports de montage
  • Cylindre avec interrupteur automatique
  • Unité de freinage avec interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté