Motion
C-FSPAW2220-307N1

NTN
C-FSPAW2220-307N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-7/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04809842
N° MFRC-FSPAW2220-307N1
Prix2,677.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-FSPAW2220-307N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3-7/16 po, matériau en fonte ductile, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04809842
N° MFRC-FSPAW2220-307N1
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
Prix2,677.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la base
    4.3310 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.3750 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Hauteur  
    8.9760 po
  • Global Longueur  
    380 mm
  • Largeur totale
    7.2830 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2320M1
  • Numéro de palier
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FSPA220N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359657746
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69500 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    ESPACE
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359657746

Aperçu

Description du fabricant
C-FSPAW2220-307N1 BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable permettant une unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une étanchéité supérieure
  • Roulements avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui s’adaptent à un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d'adaptation revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion