Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale264 mm
- Largeur totale110 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po21154 N
- Force de poussée à 100 lb/po21374 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M18x1.5
- Taille de la tige20 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de biellette simple MB , à double action, léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc du coussin de course au lieu du coussin d’air.
- Support pivotant en angle uniMB-B05
- Montage sur manille amovible Mp2MB-D05
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)MB-C05
- Montage à bride - MF1/MF2MB-F05
- Fixations au pied - MS1MB-L05
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-05M
- Œillet de tigeI-05M
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-05
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCA2-50Z-PS
- SérieMB
- Support pivotant de tourillonMB-S04
Aperçu
- Plus léger
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Montages : pied axial de base, bride de tige ou de tête, chape simple ou double et tourillon central
- Variété d’interrupteurs
- Conforme à la norme RoHS