Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale228 mm
- Largeur totale64 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5 Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale230 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2 (double pression)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse25 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVSS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Courant d'alimentation du solénoïde0.075 A
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981
Aperçu
- Fluide : air, gaz d’inertie
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Pression de service minimale : 0.1MPa
- Débit : Cv 5.6
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau