Motion
55064 COURROIE EN TISSU CUBITRON II 984F  3/4 POX18 PO36+ VG

3M
55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Cubitron™ 984F, 36+ YF, 3/4 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI04811896
N° MFR55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT
Prix12.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT

3M™ Ceinture en tissu Cubitron™ 984F, 36+ YF, 3/4 po x 18 po, Fabri-lok, pleine flexibilité, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI04811896
N° MFR55064 CUBITRON II CLOTH BELT 984F 3/4"X18"36+ YF-WEIGHT
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
Prix12.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440269219
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141550640
  • CUP_NON
    00051141550640

Aperçu

Description du fabricant
55064 COURROIE EN TISSU CUBITRON II 984F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon