Motion
5507726
Série ISOTURN, grade IC5005 , insert rotatif enduit de carbure TiC/Al2O3 de type CNMA, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04812223
N° MFR5507726
Prix22.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC5005 , insert rotatif enduit de carbure TiC/Al2O3 de type CNMA, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04812223
N° MFR5507726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiC/Al2O3
  • Code de style d’insertion complète
    CNMA 120408
  • Insérer le style
    CNMA
  • Qualité du fabricant
    IC5005
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5507726 CNMA 432 IC5005