Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Poids du tuyau46.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum7 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.03 po
- Épaisseur du mur0.265 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesSérie EJ
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH956808BK-100
- Numéro CUP du fabricant639789278746
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale232 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9568
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesTuyau de service de vapeur.
- CUP_NON639789278746
- Pression de service250 psi
Aperçu
Description du fabricant
H956808BK-100
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité