Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5625 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5600 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/32 po
- Longueur totale Diamètre4.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFer malléable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796203426
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeGRA103RRB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796203426