Motion
UCT208-24
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI04814503
N° MFRUCT208-24
Prix114.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI04814503
N° MFRUCT208-24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.0313 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po

Détails

  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT208-24
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590342730
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT208-24 UNITÉ MONTÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon