Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée7 po
- Taille de la plateforme24 x 48 po / 253 x 254 mm
- Déplacement vertical18 po
Détails
- Détails supplémentairesPositionnement des charges à n’importe quel angle entre 0° et 45°. La lèvre inférieure maintient les charges en place. Des angles et des capacités plus grands sont disponibles; veuillez consulter l’usine.
- Degré d’inclinaison45°
- Puissance du moteur1 hp
- Tension d’alimentation115 V
- Capacité de poids4000 lb