Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée8-1/2 po
- Taille de la plateforme36 x 42 po / 253 x 254 mm
Détails
- Détails supplémentairesPeut être monté au sol ou placé sur une plate-forme à hauteur fixe. Positionnement infini à n’importe quel angle entre 0° - 45° ou 0° - 90°. La pointe du bord inférieur maintient les charges en place. Des tailles de plateforme allant jusqu’à 60 po x 60 po sont disponibles.
- Degré d’inclinaison90°
- Puissance du moteur1 hp
- Tension d’alimentation115 V
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Les basculeurs à hauteur fixe positionnent les charges à n’importe quel angle, de l’horizontale à 45° ou 90°
- Peut être monté au sol ou placé sur une plateforme à hauteur fixe
- Positionnement infini à n’importe quel angle entre 0° et 45° ou entre 0° et 90°
- La lèvre inférieure maintient les charges en place