Motion
10642
2111 – Ensemble de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse série, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814660
N° MFR10642
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2111 – Ensemble de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse série, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814660
N° MFR10642
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 24

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2111
  • Type de taraud
    STI (cannelure droite)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TALON 10642 5/16-24 4FL HSS