Motion
10815
Tarauds – Série 4115 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 2 cannelures, taille de filetage no 1 – 72 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814729
N° MFR10815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds – Série 4115 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 2 cannelures, taille de filetage no 1 – 72 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814729
N° MFR10815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Profondeur de taraudage
    3/8 po
  • Filetage Longueur  
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #1 – 72

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4115
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
10815 TAP 1-72 BTM 2FL H1 HSS