Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-7/8 po
- Diamètre de la tige0.141 po
- Profondeur de taraudage9/16 po
- Filetage Longueur9/16 po
- Taille du filetage#4 – 40
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série4125
- Tapez sur StylePointe spiralée
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
11005 ROBINET 4-40 PT ESP BTM 2FL H2