Motion
18120
Taraud à pointe spiralée - série 4134 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique
N° D’ARTICLE MI04815065
N° MFR18120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 4134 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique
N° D’ARTICLE MI04815065
N° MFR18120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4134
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
18120 ROBINET M6X1 SP PT BOUCHON 2FL D5