Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.023 po
- Diamètre5 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.023 po
- Longueur totale4.7000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382798031
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382798031
Aperçu
Description du fabricant
79803 BROSSE PASSE-REMPLISSAGE DE 5 PO
- Doté d’un écrou à double tête qui simplifie le basculement périodique de la roue pour une action de nettoyage maximale, une longue durée de vie et une utilisation plus sûre
- Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage
- 7/16 po T de la plaque frontale
- Outil : meuleuse à angle droit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité