Motion
36460
Meule à meuler pour banc ou socle Vortec Pro - Qualité : Fine, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI04815672
N° MFR36460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour banc ou socle Vortec Pro - Qualité : Fine, Grit Number : 60, Diamètre de la meule : 6 po
N° D’ARTICLE MI04815672
N° MFR36460
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    2.50 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • CUP_NON
    012382364601

Aperçu

Description du fabricant
36460 ROUE DE MEULAGE DE TYPE 1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon