Motion
13711
N° D’ARTICLE MI04815695
N° MFR13711
Prix39.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04815695
N° MFR13711
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
Prix39.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Arbre fileté Taille  
    M14x2 mm
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade ouragan
  • Numéro CUP du fabricant
    012382137113
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382137113

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À UNE RANGÉE DE 13711 2-3/4 PO

Vous pourriez également aimer