Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre2-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale2.9000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade ouragan
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382137120
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382137120
Aperçu
- Procure une action de brossage très douce et une durée de vie prolongée avec une action de nettoyage réduite