Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre2-3/4 po
- Arbre fileté TailleM14x2 mm
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade ouragan
- Numéro CUP du fabricant012382137175
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382137175