Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382360306
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360306