Motion
36284
Brosse d’extrémité Vortec Pro - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04815756
N° MFR36284
Prix19.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Vortec Pro - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI04815756
N° MFR36284
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
Prix19.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362843
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382362843

Aperçu

Description du fabricant
36284 1" CRIMPED WIRE
  • Construction à extrémité solide et action de brossage flexible
  • Conçu pour offrir une utilisation économique pour les applications moins exigeantes
  • À utiliser avec les outils électriques de meuleuse, de perceuse et de perceuse à colonne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon