Motion
SDL100
Enregistreur de données pH/ORP/température - Mesure le pH/ORP/température, plage de pH 0 à 14 /-1999 à 1999mV/32 à 149 °F
N° D’ARTICLE MI04816844
N° MFRSDL100
Prix449.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enregistreur de données pH/ORP/température - Mesure le pH/ORP/température, plage de pH 0 à 14 /-1999 à 1999mV/32 à 149 °F
N° D’ARTICLE MI04816844
N° MFRSDL100
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
Prix449.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.01 pH, 0.1 °F/°C, 1 mV

Détails

  • Précision
    ±0.02 pH, ±0.5  % mV, ±1.8 °F / ±1 °C)
  • Détails supplémentaires
    Stockage min., max. et rappel
  • Comprend
    6-AA, étui de transport rigide, mini électrode de pH (60120B), carte SD, tampons d’échantillon, sonde de température de thermistance (850188)
  • Catalogue du fabricant
  • Plages de mesure
    -1999 à 1999mV, pH 0 à 14 , 32 à 149 °F
  • Mesures prises
    ORP, température, pH
  • Type de compteur
    Enregistreur de données pH/ORP/température

Aperçu

Description du fabricant
ENREGISTREUR SD SDL100 PH/ORP