Motion
NU260MC3
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 300 mm, diamètre extérieur de 540 mm, 1 rangée, 85 mm W
N° D’ARTICLE MI04817824
N° MFRNU260MC3
Prix27,394.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 300 mm, diamètre extérieur de 540 mm, 1 rangée, 85 mm W
N° D’ARTICLE MI04817824
N° MFRNU260MC3
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
Prix27,394.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    540 mm
  • Poids
    196.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176569296
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176569296

Aperçu

Description du fabricant
NU260MC3 BRG