Motion
HM218248-90012

TIMKEN
HM218248-90012

Assemblage d’entretoise face à face - 3.5423 po de diamètre, 5.7864 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur de cône, 1.2795 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04817957
N° MFRHM218248-90012
Prix1,800.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
HM218248-90012

Assemblage d’entretoise face à face - 3.5423 po de diamètre, 5.7864 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur de cône, 1.2795 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI04817957
N° MFRHM218248-90012
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
Prix1,800.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5423 po
  • Diamètre extérieur
    5.7864 po
  • Largeur totale
    3.1496 po
  • Largeur sur les anneaux intérieurs
    3.1496 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    HM218248
  • Description
    HM218248-90012
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893815442
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    HM218200
  • CUP_NON
    053893815442

Aperçu

Description du fabricant
HM218248-90012
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Deux roulements à une rangée sont montés en face à face (également appelés montage direct) (2TS-DM)
  • L’entretoise contrôle le dégagement axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Les entretoises de bague extérieure ont des trous d’huile et des rainures
  • Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DF »
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
  • La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.