Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe3/4 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige1-3/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe d’aluminium
- Type de finExtrémité plate
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeCylindrique
- Numéro de transactionSA-3