Motion
24702

PFERD
24702

Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818046
N° MFR24702
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24702

Burr - Double Cut, 3/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 3/4 in Length of Cut, 2-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818046
N° MFR24702
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-3

Aperçu

Description du fabricant
24702 FRAISE SF-3 RAD TREE ALT DIA 3/8X3/4X