Motion
25142

PFERD
25142

Burr - Double Cut, 5/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-13/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818060
N° MFR25142
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
25142

Burr - Double Cut, 5/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-13/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818060
N° MFR25142
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Angle inclus
    16 °
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-15/16 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-2

Aperçu

Description du fabricant
25142 FRAISE SL-2 RAD CONIQUE ALT DIA 5/16X7/